※単体画像

NF-OS2 NEWフレンチクリアバッグ HEADS(ヘッズ) 21334007 NF-OS2 NEWフレンチクリアバッグ HEADS(ヘッズ) 21334007 NF-OS2 NEWフレンチクリアバッグ HEADS(ヘッズ) 21334007 NF-OS2 NEWフレンチクリアバッグ HEADS(ヘッズ) 21334007 NF-OS2 NEWフレンチクリアバッグ HEADS(ヘッズ) 21334007

NEWフレンチクリアバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 21334007 品番 NF-OS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

NEWフレンチシリーズデザインの底板付のOPPスタンド袋です。おしゃれな白の英字が入ったシンプルなデザインはどんな商品にも合わせやすく、また中の商品をおしゃれに引き立たせてくれます。
熱止めできるので詰め合わせギフトを作るのにも最適。
底板付でしっかりと自立しますので、店頭にも並べやすく使いやすさバツグンのOPPスタンド袋です。

材質OPP 幅(mm)80 厚さ(mm)0.05 クリア 高さ(mm)250 タイプ底板:厚紙/両面同デザイン マチ(mm)50
注意
※食品に使用する際は必ず個包装してからご使用ください。
※乾燥剤・脱酸素剤などの薬剤には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする