※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(-X45) パッキン類EPDM仕様
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21334417
品番
MXQ12B-75Z-X45
参考基準価格(税別)
¥56,540
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
(-X45) パッキン類EPDM仕様
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード