PTY-PRN-3W パック&レンジ 角型3点セット ホワイト IWAKI(AGCテクノグラス) 21334777

パック&レンジ 角型3点セット ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21334777品番PTY-PRN-3W
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電子レンジOK、蓋を外せばオーブンOK
冷蔵、冷凍保存ができ、フタをしたままレンジ加熱OK、フタを外せばオーブンも使用可。
ラップ不要で経済的、そのままテーブルに出せるデザインなので洗い物も減らせます。
だれかに見せたくなる常備菜、作り置きの定番容器です。

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可セット内容プチ200mL×2、ハーフ500mL×1材質本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン形状容量(mL)200/500質量(g)700寸法(cm)プチ:9.2×9.3×5.4、ハーフ:18.6×9.3×5.5耐熱温度(℃)140(ポリプロピレン)電子レンジ
注意
※電子レンジ・オーブン可(ガラスのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする