パック&レンジBOX(ハーフ) グリーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21334795 品番KC3246N-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電子レンジOK、フタを外してオーブンOK
フタをしたまま電子レンジで加熱してそのままテーブルへ。
透明なので保存状態も一目瞭然。
積み重ねができるので、冷蔵庫でも活躍します。

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン 形状 容量(mL)500 質量(g)370 寸法(cm)18.6×9.3×5.5 耐熱温度(℃)140(ポリプロピレン) 電子レンジ
注意
※電子レンジOK、フタを外してオーブンOK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする