曜日別特売
BC211 パウンド型(18x8cm用) IWAKI(AGCテクノグラス) 21334926

パウンド型(18x8cm用)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード21334926品番BC211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長年愛され続けている耐熱ガラスの定番シリーズ。お菓子作りにおすすめです。
パウンドケーキを焼く方の定番品です。
ガラス製なので、長い期間使っていても、焦げ付きや汚れが付かずに綺麗に使えます。におい移りもほとんど有りません。
そのまま食卓に出してもOK
オーブンで焼いたケーキやメイン料理は、クリアなガラスなので そのままテーブルウェアとしても活躍します。
お菓子作りにいろいろ使えます!
例えばプリンにお使いの方が多くいらっしゃいます。
お手入れカンタン!食洗機OK!
サラッと洗いやすくいつも清潔。
におい移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスは脂汚れも洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス容量(mL)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×65品名・タイプパウンド型
注意
※直火不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする