アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
PTFEチューブヒーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21335186
品番
JM-2
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,790
販売価格(税別)
¥
88,900
バスケットに入れる
材質
PTFE
質量(kg)
2.5
電源
単相AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
0〜80
型番
JM-2
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
容量(W)
1000
サイズ(mm)
Φ210×80
アズワン品番
1-5538-02