ドライングマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21335197 品番 40130
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

吸水性バツグンの水切りマット
必要な時にどこでも出して簡単水切り。
場所も取らず、吸水性も素材がマイクロファイバーなので置いている机も水浸しになりません。
また空気の層があるので食器やグラスを素早く乾かします。

仕様洗濯機使用可 材質表:ポリエステル、裏:マイクロポリエステル ウィート サイズL 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×41×0.3
注意
※使い始めは色落ちにご注意ください。
※アイロンがけはご遠慮ください。
※漂白剤は使用しないでください。
※火のそばで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする