※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-KR 300W【ワケあり】 単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートル 日立産機システム 21337875 TFO-KR 300W【ワケあり】 単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートル 日立産機システム 21337875

単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートル

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21337875 品番TFO-KR 300W【ワケあり】
在庫数量:残り53点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力(kW)0.3 電源単相 電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz) 極数(P)4 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境全閉外扇型 枠番71 用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)(モータ単体)10.1 種類汎用モーター 寸法L(mm)262 定格連続 寸法A(mm)142 寸法F(mm)45 方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用 寸法D(Φmm)147 定格電流(A)7.0(100V/50Hz)、6.4(100V/60Hz)、6.3(110V/60Hz) 寸法E(mm)56 寸法B(mm)- 寸法C(mm)71(0〜-0.5) 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法M(mm)160 寸法N(mm)110 寸法J(mm)- 寸法H1(mm)145 本数(口出し)4本 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)30 回転方向反負荷側から見て時計方向 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 寸法H2(mm)142 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)- 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(全負荷、電圧100V)1420/1710、(全負荷、電圧110V)-/1720 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)26 外被構造全閉外扇型 寸法S(Φmm)14h6 耐熱クラス120(E) 設置場所(周囲条件)屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 寸法QK(mm)27 使用環境条件温度/-20〜40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 ベアリング呼び番号(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6202ZZ 保護方式IP42 寸法CW(mm)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265964
2022-02-28
用途:
穀類加工
プロフィット 様 (建設業・工事業)

正規品で梱包も純正で安価でした。翌日には届きましたし今迄の取引先との連絡取引より安価で早く安心です。

対象商品:
35265973
2022-02-11
用途:
ボール盤
農・林・水産業

配線に取付け端子とネジ付属で親切。
本体に出っ張りが有り、カバーが取付け出来なかった。

対象商品:
35265964
2021-04-11
用途:
単相モータ コデンサ始動式 全閉外扇型モートル

バンドソーの、モーターの交換。
最高にいいモーターです。
パワー有り。

1人が参考にしています
対象商品:
35265955
2019-07-20
用途:
かき氷器のモーターの故障交換
農・林・水産業

古いモーターが、付いていた為に電圧が下がると使用不可能だったので、交換すると快調だね

対象商品:
35265973
2019-02-19
用途:
農作業
農・林・水産業

期待どおりに作動しました。製品の梱包と輸送についても何の問題もありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
35265973
2018-01-31
用途:
古い設備につき交換
建設業・工事業

特に問題なく使用できました。製品の品質も向上しているかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35265973
2016-06-08
用途:
機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE 様

特に問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
35265973
2014-08-21
用途:
工作機械の動力源

従来の250wモータでは非力だと感じ始めたので400w品を購入して交換しました。馬力が上がったので底力のある音にはなりましたが、心配したほどには騒音は増さず使い良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする