定格圧力範囲(kPa)-100〜100
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)55×16.9×110
質量(g)約100
電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
定格-100.0〜100.0kpa
精度±0.5%F.S.±2digits(at25℃±5℃)、±1%F.S.±2digit(at25℃±25℃)
表示約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)0〜±1(表示値に比例)
破壊圧力(MPa)0.5
分解能1digit
保存温度(℃)-20〜70
別売付属品PG-100N用ソフトケース
指示方式ゲージ圧(連成圧)
表示桁数3.5
付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポートM5メネジ
動作温度(℃)0〜50
適応非腐食性気体
表示素子LCD
最大圧力(kPa)200
出力抵抗Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)15〜85(結露ないこと)
応答精度Approx.10ms
校正証明書付き
外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum