日東工器
日東工器の 研究関連用品・実験用必需品
日東工器の 実験関連品
リニアコンプレッサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21338345
品番
DAH110-X1
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。
質量(g)
910
電源(V)
12
消費電力
8.5W
最高圧力(MPa)
0.12
騒音値(dB)
40dB
吐出口サイズ
ホースニップル外径/Φ4.7mm
絶縁階級
コイル:A種相当
リード線長さ(mm)
約300
吐出空気量(L/min)
1.0以上
アズワン品番
1-3300-01