画像準備中

補助ミラー サイドアンダー用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338749 品番CZ496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

幅寄せが楽になる!タイヤの近くが見えるミラー。

ブラック 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×87
注意
※本製品は車内取付専用品です。車外には取り付けないでください。
※本製品は曲面鏡(320SR)を使用しているため、実際に見た時とは視界の距離感が異なります。
※貼付けには60mm×22mm以上の平滑な面が必要です。曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。
※本革、合成皮革、表皮が柔らかい場所には取り付けないこと。取り付け面が破損したり、取り付け跡等が残ったりするおそれがあります。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと。エアバッグの搭載場所は車の取扱説明書で確認してください。
※保安基準違反となるため、フロントガラスやフロントクォーターガラス・三角窓のガラス面には取り付けないこと。
※万が一脱落した時にけがのするおそれのある場所には取り付けないこと。
※ミラーが割れるおそれがあるので、ミラー面を強く押さないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
車の死角対策
サービス業

左折時に死角にあるポールに気付かずぶつけてしまうといった事故が発生した為、対策として購入。大分死角をカバーでき、ドライバーからも好評。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする