画像準備中

増設電源ユニット セレナ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21339074 品番NZ572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。
カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。
純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。

使用温度範囲(℃)0〜45 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまで ヒューズ7A(交換可能) 適合車種セレナC27系(H28.8〜R4.12)、右ハンドル車専用 適合メーカー日産
注意
※指定の場所以外に取りつけないでください
※使用する電装品の合計アンペア数(出力容量)が5A(60W)を越えないこと
※車両のカーソケットの定格容量内で使用すること
※本製品のソケット部はカープラグ専用です。シガーライターは使用できません誤って差し込むとショートします
※データを有する機器は、本製品に接続する前に必ずデータのバックアップを取ってください
※本製品を使用中に万が一、接続機器のデータ損失等があった場合、責任を負いかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする