画像準備中

増設電源ユニット エブリイ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード21339108 品番NZ589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。

シルバー 使用温度範囲(℃)0〜45 電源電圧(V)DC12 出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W) ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能 適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2〜) 適合メーカースズキ 定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする