カーメイト
カーメイトの 自動車用電気用品
カーメイトの 車用ソケット
カーメイトの USBソケット
クルマ型USBチャージャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21339135
品番
NZ668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
質量(g)
34
タイプ
ハイゼット
使用温度範囲(℃)
0〜45
定格
DC5V/2.4A(12W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×106×36
電源電圧(V)
DC12
機能
急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なし
ヒューズ
3A 内蔵タイプ(交換できません)
USBポート数
1
消費電力(A)
最大1.3