画像準備中

リモコンエンジンスターターW52PSB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21339485 品番TE-W52PSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上 メタリックブラック(METALLIC BLACK) 質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン) 外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン) 電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン) 消費電力(mA)約13(待機時) 周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式) 送信出力10mW 電池寿命約1年(リモコン) 電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し) 動作温度範囲(℃)-20〜70(メインユニット)、0〜60(リモコン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする