画像準備中

リモコンエンジンスターターW8000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21339510 品番TE-W8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上 ブラック 質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット) 外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット) コード長さ(m)約1.4 電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン) 消費電力(mA)約15(待機時) 周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式) 送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット) 電池寿命約半年〜1年(リモコン) 電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し) 動作温度範囲(℃)-20〜70(メインユニット)、0〜60(リモコン)、-20〜70(アンテナユニット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする