カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの シフトノブ/ペダル
RAZO アルミ&ラバーペダル コンパクト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21339589
品番
RP140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ヘアライン仕上げにアルマイト加工したアルミペダル。
足元の質感大幅UP!ブレーキにはスベリ止めの為の、凸形状ラバーを採用。
安心してお使い頂けるシッカリ取付機構採用。
寸法(mm)
87.5×45(アクセル)/63×100(ブレーキ)
材質/仕上
アルミ/ヘアライン加工
色
シルバー
質量(g)
120
板厚(mm)
2
適合メーカー
TOYOTA/DAIHATSU