アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCRプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21339623
品番
BRG-96S-100
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
仕様
容量/1ウェル(mL):0.2
材質
PP(ポリプロピレン)
ウェル数
96
サイズ(mm)
84×123
アズワン品番
2-3992-01