曜日別特売
1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120

1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120
1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120
1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120
1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120
1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120
1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120
1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120
1FE 016 773-001 フォグランプ樽型 HELLA 21341120

フォグランプ樽型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21341120品番1FE 016 773-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

HELLA製のフルLEDフォグランプ。
320シリーズのフルLED仕様です。

用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)238×113×141質量(g)980電圧(V)12/24消費電力(W)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする