810022 LED3サイドマーカー Strands 21341366

810022 LED3サイドマーカー Strands 21341366
810022 LED3サイドマーカー Strands 21341366
810022 LED3サイドマーカー Strands 21341366
810022 LED3サイドマーカー Strands 21341366
810022 LED3サイドマーカー Strands 21341366
810022 LED3サイドマーカー Strands 21341366

LED3サイドマーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21341366品番810022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。
ユーロカスタムでは定番なバーやバンパー等の埋め込みマーカーランプとして多く採用されております。

用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジコード長さ(m)5LED色ホワイトLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする