800281-neon サイドマーカー【NEON】LED3 Strands 21341479

800281-neon サイドマーカー【NEON】LED3 Strands 21341479
800281-neon サイドマーカー【NEON】LED3 Strands 21341479
800281-neon サイドマーカー【NEON】LED3 Strands 21341479
800281-neon サイドマーカー【NEON】LED3 Strands 21341479
800281-neon サイドマーカー【NEON】LED3 Strands 21341479
800281-neon サイドマーカー【NEON】LED3 Strands 21341479

サイドマーカー【NEON】LED3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
レンズ色オレンジ
内容量1個注文コード21341479品番800281-neon
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ユーロカスタムでは定番のマーカランプで、点灯時にまるでネオン菅の様に輝きます。

用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約22LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×25×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする