Fast Elefant
Fast Elefantの 車外用品
Fast Elefantの ナンバープレート/ボルト
【大型車専用】FEオリジナルナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341558
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
【日本初】大型車専用のナンバーフレームです。フロント・バックどちらにもつけることができます。
マットな質感で主張しすぎず、どのトラックにも合うこと間違いなし。
用途
大型専用ナンバーフレーム
材質
プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×450×10
フレーム色
マットブラック
文字色
ホワイト
注意
※1枚からの販売になります。