電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)600 付属品専用分割CT【WCTF-600A-N】×2 機能ログ機能搭載モデル(SDモデル) 注文コード21342364 品番WLD-PA13S-226M-2A100/WCTF-600A-N
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は定格電流・付属品・機能など288種類から選べます 他の種類を見る
付属品専用分割CT【WCTF-600A-N】×2 電源(V)AC100〜240±10% 定格電圧(V)AC220 定格電流(A)600 機能ログ機能搭載モデル(SDモデル) 相線式単相3線 パターン装備パターン:2 定格一次電流(A)CT:AC600 RoHS指令(10物質対応)対応 検査成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする