渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
200
付属品
専用分割CT【WCTF-200A-N】×2
機能
ログ機能搭載モデル(SDモデル)
注文コード
21342599
品番
WLD-PA33S-222M-2A000/WCTF-200A-N
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・付属品・機能
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用分割CT【WCTF-200A-N】×2
電源(V)
AC100〜240±10%
定格電圧(V)
AC220
定格電流(A)
200
機能
ログ機能搭載モデル(SDモデル)
相線式
三相3線
パターン
装備パターン:2
定格一次電流(A)
CT:AC200
RoHS指令(10物質対応)
対応
検査成績書
なし