※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の クライオバイアル
オプティカルボトムプレート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21343936
品番
164588A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様:Nunclon(TM) Delta、1ウエルの培養面積(容量)(cm):0.322(200μL)
材質
本体/PS(ポリスチレン)、底部/No.1.5ホウケイ酸ガラス
色
ブラック
滅菌
ガンマ線滅菌
型番
164588A
包装形態
個包装
サイズ(mm)
86×128
アズワン品番
2-1500-01