※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験研究用素材
climbing(クライミング)の 実験研究用ガラス管・樹脂管
ガラス管中肉管A(LMED)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
21344313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
径(Φmm)
4
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
肉厚(mm)
1.2
外径(Φmm)
4
アズワン品番
3-1595-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000