climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験研究用素材
climbing(クライミング)の 実験研究用ガラス管・樹脂管
ガラス管中肉管A(LMED)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
21344365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
径(Φmm)
10
仕様
中肉管A(LMED)
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
肉厚(mm)
1.2
外径(Φmm)
10
アズワン品番
3-1595-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595