climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験研究用素材
climbing(クライミング)の 実験研究用ガラス管・樹脂管
ガラス管中肉管A(LMED)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
21344462
品番
-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
径(Φmm)
15
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
肉厚(mm)
1.6
外径(Φmm)
15
アズワン品番
3-1595-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980