簡単チェンソー目立機 匠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21345137 品番簡単チェンソー目立機 匠
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。
業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。
正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。
角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。
付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。
付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。

用途チェーンソー刃の目立て。 質量(g)610 電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
注意
※超硬刃を研ぐことは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする