旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘッド交換式
トルクレンチ(N.m仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21346300
品番
LC023N
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途
ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。
材質
特殊鋼
全長(mm)
208
質量(g)
200
差込角(mm)
9.5
精度(%)
トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
最小目盛(N・m)
0.2
実用トルク範囲(N・m)
5〜25
負荷方向
右