アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
マグネット式ドラム缶用ヒーター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
21346483
品番
ペール缶用
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥80,740
販売価格(税別)
¥
73,400
バスケットに入れる
仕様
適応容量(L):20、アース線長(m):1
質量(kg)
約1.1
電源(V)
AC200
消費電力(W)
600
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30〜110可変
サイズ(mm)
200×860
アズワン品番
1-135-15