トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21346485 品番LCS1000
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。

用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に セット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド) 質量(g)1700 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)5〜25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする