アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
マグネット式ヒーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200L)
注文コード
21346492
品番
ドラム缶用
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥112,200
販売価格(税別)
¥
102,000
バスケットに入れる
仕様
適応容量(L):200、アース線長(m):1
質量(kg)
約2.2
電源(V)
AC200
消費電力(W)
2000
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30〜110可変
サイズ(mm)
250×1780
アズワン品番
1-135-16