旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘキサゴンヘッド
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21346519
品番
LCX0204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途
トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用
適合機種
LC023N
材質
特殊鋼
全長(mm)
47
質量(g)
55
対辺寸法(mm)
4
有効長(mm)
45
差込サイズ(Φmm)
10