旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ラチェットヘッド
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21346580
品番
LQ3045
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。
適合
トルクレンチ:LC023N
材質
材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
70
質量(g)
116
差込角(mm)
9.5
有効長(mm)
45
レンチ長(mm)
116.1
差込サイズ(Φmm)
10