テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ブラシ
テラモトの デッキブラシ
マルチデッキブラシα
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21348016
品番
CL-840-050-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
継柄タイプのデッキブラシです。
用途
床清掃用品
長さ(mm)
1365
幅(mm)
160
色
イエロー
質量(g)
668
材質(ブラシ部)
PET100%
材質(柄部)
スチールパイプ/樹脂接着被膜
材質(頭)
ポリプロピレン(PP)
商品タイプ
16本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
組み立て後、再度分解はできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
参考になった