CL-840-051-5 マルチデッキブラシα テラモト 21348034 CL-840-051-5 マルチデッキブラシα テラモト 21348034 CL-840-051-5 マルチデッキブラシα テラモト 21348034

マルチデッキブラシα

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21348034 品番 CL-840-051-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

継柄タイプのデッキブラシです。

用途床清掃用品 長さ(mm)1365 幅(mm)240 イエロー 質量(g)723 材質(ブラシ部)PET100% 材質(柄部)スチールパイプ/樹脂接着被膜 材質(頭)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ24本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
組み立て後、再度分解はできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする