- モービル スーパー2000 ハイマイレージ エクソンモービル 21351478

モービル スーパー2000 ハイマイレージ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード21351478 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

エンジン寿命の延長
シールコンディションナー配合によりオイル漏れの防止、またはオイル消費量の削減に効果的
旧型エンジンの保護に貢献
様々な運転条件下において卓越しした耐摩耗性
寒冷時の容易なエンジン始動性
直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る
API SN/ILSAC GF-5規格適合(5W-30および10W30)

SAE5W-30 APISN ベースオイル部分合成油 比重0.8589 引火点(℃)222 流動点(℃)-32 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 粘度(cP)CCS/5.560(a)-30 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21351566
2021-03-05
用途:
40歳以上の趣味車に使用

特にオイル消費も漏れもしていなかったのですが、「旧型エンジンの保護に貢献」というので多少は予防効果があるかと思って使用しました。
回り方も割としっとりしていてその点だけでも割と満足だったのですが、2回続けて使用した後でまたオイル交換しようとフィラーキャップを捻ってびっくり、今までになかった感覚、キャップのパッキンのゴムがすごく柔らかい!なるほどこれはエンジンの他のシールやパッキンにも相当効果がありそうな気がします。
距離が出ておらず漏れていないくても古い車には予防として非常に効果的と思います。10W-40が廃止されてしまったのがつくづく惜しまれます…

3人が参考にしています
対象商品:
21351532
2020-10-29
用途:
3S-FE オイル交換

19年落ちながら5万kmのデルタワゴン(タウンエースノアOEM車)に使用しました。普段はカストロールEDGE 5W-40を入れているのですが、交換後若干トルク感がアップした様な気がしています。旧型のエンジンには何となく相性が良さそう。部分合成かハイドロクラッキングの"全合成"か?なんて話はキリがないので置いといて、何よりもモービルのロゴに安心感があります。

3人が参考にしています
2020-11-02
用途:
軽自動車のオイル交換に
その他業種

今迄、純正のオイルを使用していましたが、走行も11万kmを越えたため少しいいオイルをと思い商品レビューを参考に購入しました。
オイル漏れも滲みもオイルの減りもありませんでしたがハイマイレージと言うことで安心してまだまだ乗れそうです。又エンジン音も静かになったような感じで走りもスムーズになったような気がします

2人が参考にしています
対象商品:
21351532
2021-01-19
用途:
オイル交換
サービス業

ジムニーJA22Wに入れてオイルにじみが止まりました。引き続き使用する予定です。

対象商品:
21351496
2020-11-12
用途:
トヨタ NCP61イストのオイル交換に使用
サービス業

過走行車用ということで長い間コレを使い続けていましたが、モノタロウブランドで充分だということが分かったのでもう買うことは無いだろう。

対象商品:
21351532
2021-01-28
用途:
軽自動車のオイル交換
建設業・工事業

普通です。とくに変化は感じられませんでした。微妙な滲みも止まりはしませんでした。

対象商品:
21351523
2020-03-09
用途:
エンジンオイル交換 ディーラー持ち込み
その他業種

平成4年のジムニーJA11Cに使用 12万キロ走行車です
変な添加剤入れるより調整済みの、このオイルが良いよ
全合成、偽全合成は、パッキン類痛めるからね
ハイマイレージ仕様で、まだまだ現役で走れそうです
とにかくスムーズな走り、旧車にお勧めです
モノタロウの安い時に買うのがみそ、

1人が参考にしています
対象商品:
21351487
2020-04-28
用途:
軽自動車のオイル交換

8万キロ超えた軽自動車に使いました。ハイマイレージ用を謳うオイルはあまり無く手頃なお値段だったので買いました。交換すると他のオイルと同じようにエンジンが軽く感じられます。ハイマイレージ用ということで少しだけ安心感があるので今後も継続的に使っていこうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする