安全反射ベスト(幅広反射タイプ)

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21351627 品番KF-019-Y-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

反射テープ幅70mmの幅広タイプなので、より反射も目立ち周囲に認識していただけます。
反射テープでしっかり反射します。正面および両脇に面ファスナーが付いていますので、体に合わせてぴったりサイズに調整できます。
メッシュ素材を使用しており通気性が良く、軽くて、作業性に優れています。

材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル イエロー×イエロー 用途工事現場や建設現場など夜間作業、夜間警備として 仕様面ファスナーテープ付 サイズフリー 質量(g)130 種類ベスト型 テープ幅(mm)70(反射テープ) 着丈(cm)約55 適応胴囲(cm)80〜130
注意
※洗濯不可
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い現場や機械のある工場内での使用には、引っ掛かり等十分注意して着用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21351627 KF-019-Y-7 20224637 - 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ 1着 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21351618
2018-04-27
用途:
荷下ろし先の工場・現場内の安全対策用
五十川運輸株式会社 様

黒地に黄色の蛍光色のため、結構目立つので保安の面では良いかと思いますが、着用した感じ材質はコスト相応みたいなで長期の使用は出来ないかと思われました。

対象商品:
21351636
2018-03-04
用途:
夜間路上作業時に

夜間の路上作業時の安全確保に購入しました。
造りは価格なりですが、しっかり反射されて目立つのには問題ありません。
注文時にイエローが欠品でシルバーにしましたが、日中の使用も考慮するとイエローの方が良さそうですね。

対象商品:
21351618
2018-05-10
用途:
現場の入場時
建設業・工事業

価格的には割安で満足です。不満と言えば腹囲のサイズ調整ができないこと。他の商品は両サイドのマジックテープが長めになっており留める位置で長さ調整ができますがこの商品はマジックテープが極端に短くただ留めるだけ…、みたいな感じです。

対象商品:
21351627
2018-04-28
用途:
JR構内内装工事
株式会社モリ・エンジニアリング 様

現場にて着用指定なので購入。500円で買えるとは思いませんでした。
目立つねー黄色!

対象商品:
21351627
2018-01-26
用途:
緊急時に

コレは目立つ。黄色は明るさも値段以上に存在感あり。

対象商品:
21351627
2018-04-23
用途:
作業時の危険防止(冷蔵庫内作業時にフォークリフトとの接触を避ける為、目立つように)
株式会社ランテック 様

現在の成人男性が使用するには丈が少し短いと感じた。

対象商品:
21351636
2018-03-10
用途:
早朝新聞配達時に着用
新聞総合センター 印南新聞販売所 様

価格的に安く、着心地も良く、前で止めるファスナーも丈夫です。

対象商品:
21351618
2017-12-12
用途:
機器設置、保守点検工事の時

大変良かった。ただ、縫い糸の処理が雑で処理しました。氏名や血液型が内側でも良いのであると良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする