- ハウスボックス 補修名人 ハウスボックス 21353745

ハウスボックス 補修名人

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21353745 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,650

大工さん使用の補充・補修材!
溶かして流し込むだけ!初めての方でも簡単補修。
あきらめていた傷も5分で元通りに見える綺麗な仕上がりに。

セット内容
シェラテックつや有り:10本(A-21、500、501、505、509、511、520、558、588、591)
電熱コテH型:1本
耐熱保護剤(20cc):1個
ツインマーカー:1個
スチールウールS:1個
布:1枚
コテ台:1個
消費電力(W)電熱コテ:18 電源電熱コテ:AC100・50/60Hz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21353745
2016-07-29
用途:
木部のキズ・ヘコミなどの補修
サービス業

すぐ溶けて数秒で固まるので、確認も含めて作業時間が早くて良い。ただ、ハウスボックスさんに要望としては、仕上げ用のゴシゴシスクレーパーみたいなヘラ的な道具も一緒に入れて欲しかった。溶かして拭いて仕上げる前提で、削る道具が入っていないので−1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする