R-310 防水足カバー ロング R-310 カジメイク 21356694 R-310 防水足カバー ロング R-310 カジメイク 21356694

防水足カバー ロング R-310

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21356694 品番 R-310
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥899 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

PVCラミネート+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工

ネイビー サイズフリー 特性防水、撥水加工 用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。 トラスコ品番788-7019 種別シューズカバー 材質ポリエステル100(PVCラミネート) 全長(cm)約51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21356685
2018-10-10
用途:
工場のライン機械の掃除
サービス業

ゴムの締まり具合は良いんですけど内側にちょっと湿気が溜まる!

対象商品:
21356676
2017-03-03
用途:
撥水生地タイプよりも厚手
農・林・水産業

雨中で使ってないので防水性はわかりませんが、
質感は完全防水のビニールカッパみたいな感じで
厚みがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする