SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-A(AF10)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
左→右
注文コード
21356886
品番
AF10-M5C-6-A
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
オートドレン仕様・流れ方向
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
管接続口径
M5×0.8
流れ方向
左→右
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
10
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード