サイズも問題なく取り付けられました。寒い時でも電圧低下も無いようで、十分に機能しています。
1年使用しましたが全く問題ありません。月に1回ほどしか乗りませんが自然放電は少ないようです。
バイクの開放型バッテリーの代替として使用しています。これで3回目の交換になりますが膨張などせず安定して使用できています。
6Vから12Vに電装を改造した時に、元のバッテリーケースにそのまま使用するため買いました。走行中の充電はあまり期待できないですが、あとはどれくらい持つかですね。
純正対策レギュレータを取り付けたので、購入しました。バッテリー交換するまでは、ウインカーが点滅しない、ホーン鳴らない状態でしたが改善しました。
久々に聞くホーンの音の大きさにビビりました(笑)
セール価格でお安く購入
標準品は電解液注入型であるが
MF型となり、液補充の必要無し
液注入品と同程度価格でMF型に出来た
大変良い商品である