画像準備中

フック棒操作式断路器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21357753 品番 DV-H 7.2KV/3.6KV 600A MIGI
参考基準価格(税別)¥132,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。

定格電流(A)600 質量(kg)10 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 接続F-F 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000 操作方向右方向 短時間耐電流(kA-秒)20-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする