MGR-A1VB-F 004PPA L01 保護継電器 高圧受配電用 地絡継電器 三菱電機 21358557

保護継電器 高圧受配電用 地絡継電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21358557 品番MGR-A1VB-F 004PPA L01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約0.6 定格電圧(V)(制御)AC110 (変動範囲90〜120V) 接点構成1a:電圧、1c:無電圧 構造静止形(アナログ形) 定格電流(A)(零相)0.2 (MZT形ZCT1次電流) 定格周波数(Hz)50/60共用 動作表示マグサイン:動作時 黒色→橙色に変ります。(手動復帰式) 定格消費電力(VA)定常時:2.0、動作時:4.0 電源表示灯LED(緑):制御電源有りにて点灯 動作値整定範囲0.1-0.2-0.4-0.6A (MZT形ZCT1次電流) ケース表面取付固定形 動作時間(s)瞬時-0.2 引外し方式電圧引外し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする