- アルモアバス 3段ロング伸縮ブラシ オーエ 21359049 - アルモアバス 3段ロング伸縮ブラシ オーエ 21359049 - アルモアバス 3段ロング伸縮ブラシ オーエ 21359049 - アルモアバス 3段ロング伸縮ブラシ オーエ 21359049

アルモアバス 3段ロング伸縮ブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21359049 品番-
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3段伸縮。すき間の汚れも落とす!
細かい毛先がすきまの汚れも落としやすい、先割れ加工ブラシ。
柄は伸縮できます。(約49〜85cm)
3段伸縮でコンパクトに収納できます。
ヘッドはボタンを押して脱着でき、ハンディとしても使用できます。
また、別売りスペアと交換もできます。(取替えの際は、「アルモアバス取替え用ブラシ(別売り)をご利用ください。」)

材質(柄・甲)ポリプロピレン、アルミパイプ、ABS樹脂(ブラシ)ポリプロピレン 柄長約49〜85(cm) 使用時寸法(cm)約9.5×9.5×長さ54・74・90 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用前に必ず商品表示をお読みください。
※商品の仕様は、改善改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする