Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 厨房機器・設備・調理機械
Panasonic(パナソニック)の 熱調理機・加熱機器
Panasonic(パナソニック)の 業務用レンジ/コンロ
インバーター業務用電子レンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21359810
品番
NE-1802V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減
インバーター搭載で高出力1800W
常に安定した加熱を実現
加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)
約17
出力(W)
高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150
周波数(Hz)
50・60共用
電源(V)
単相200
消費電力(W)
2800
電源
電源インバーター(単相200V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
422×473×337
機能
ノイズ規制(CISPR)対応
庫内寸法(mm)
幅330×奥行310×高さ175
庫内容量(L)
18
プラグ形状
電源:Lバー型20A/250V