コイズミ(小泉成器)
人感センサ付アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
消費電力(W)
6
注文コード
21361348
品番
AUE640554
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質/仕上
アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)
1.2
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型LEDランプLDA6(E26)(E26)
注意
※調光器との併用はできません。