AU43205L 人感センサ付アウトドアスポットライト コイズミ(小泉成器) 21361384

人感センサ付アウトドアスポットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)13注文コード21361384品番AU43205L
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
消費電力(W)13材質アルミダイカスト・塗装質量(kg)1.5電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間アズワン品番64-9323-18
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする