コイズミ(小泉成器)
人感センサ付アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
0.7
注文コード
21361445
品番
AU43323L
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
0.7
材質
アルミダイカスト・塗装
質量(kg)
0.7
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9323-24
注意
※調光器との併用はできません。